TELESTE - Jako kahdeksaan 1.2 GHz - 3DSV8

Teleste Belgium
KopioiKopioi
TELESTE - Jako kahdeksaan 1.2 GHz - 3DSV8

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - haaroitin

  • Taajuus - 5...1218 MHz

  • Maksimi haaravaimennus - 13 dB

  • Haarojen lukumäärä - 8

  • Lähtöjen lukumäärä - 8

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438238124153

Sähkönumero

7530087

Toimittajan tuotenumero

3DSV8

Tukkuerä

25

Malli / Tyyppi:

haaroitin

Taajuus:

5...1218 MHz

Maksimi haaravaimennus:

13 dB

Haarojen lukumäärä:

8

Lähtöjen lukumäärä:

8

Kytkentätapa:

F-liitin

Maksimi läpimenovaimennus:

13 dB

3D line 8 way splitter, Vertical, 1.2GHz



3D RF sisäpassiivit
3D line- tuoteperhe koostuu useista haarottimista ja jaottimista, jotka ovat DOCSIS® 3.1 yhteensopivia. Hyvin suuniteltu mekaniikka mahdollistaa helpon ja nopean asennuksen. Osaan jaottimista saatavissa häiriöitä vähentävää BarrIER® teknologiaa. Tuotteiden sähkömagneettinen yhteensopivuus ylittää Genelecin luokan A vaatimukset