Etusivu
Varastointi päättyy

TELESTE - Jakovahvistin 40dB kaukosyötet - CXE180 60V DNA Welho

Teleste Oyj
KopioiKopioi
TELESTE - Jakovahvistin 40dB kaukosyötet - CXE180 60V DNA Welho

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kytkentätapa - F-liitin

  • Lähtöjen lukumäärä - 2

  • Tulojen lukumäärä - 1

  • Malli / Tyyppi - jakovahvistin

  • VHF vahvistus - 40 dB

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

9735541

Toimittajan tuotenumero

9735541

Tukkuerä

1

Kytkentätapa:

F-liitin

Lähtöjen lukumäärä:

2

Tulojen lukumäärä:

1

Malli / Tyyppi:

jakovahvistin

VHF vahvistus:

40 dB

Verkkolaite:

sisäänrakennettu

Kaukosyötettävä:

kyllä

Taajuuskorjain:

kyllä

Tasonsäätö:

kyllä

Paluukanava:

ei ole

UHF vahvistus:

40 dB