Etusivu

TELESTE - Jakovahvistin - E3 230V Jakovahvistin

Teleste Oyj
KopioiKopioi
TELESTE - Jakovahvistin - E3 230V Jakovahvistin

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kytkentätapa - F-liitin

  • Lähtöjen lukumäärä - 1

  • Tulojen lukumäärä - 1

  • Malli / Tyyppi - jakovahvistin

  • VHF vahvistus - 42 dB

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410075302406

Sähkönumero

7530240

Toimittajan tuotenumero

E3 230V JAKOVAHVISTIN

Tukkuerä

10

Kytkentätapa:

F-liitin

Lähtöjen lukumäärä:

1

Tulojen lukumäärä:

1

Malli / Tyyppi:

jakovahvistin

VHF vahvistus:

42 dB

Verkkolaite:

sisäänrakennettu

Kaukosyötettävä:

ei

Taajuuskorjain:

kyllä

Tasonsäätö:

kyllä

Paluukanava:

aktiivinen

Taajuusvaste:

5-65 MHz

Paluusuunnan vahvistus:

28 dB

UHF vahvistus:

42 dB

Jakovahvistin 230 VC teholähteellä. F liittimet. Mukana diplex filteritCXF065 ja CXF065 10, joista jälkimmäisessä ingress suodin.

E3
Jakovahvistin 230 VC teholähteellä. F liittimet. Mukana diplex filterit CXF065 ja CXF065 10, joista jälkimmäisessä ingress suodin.