TELESTE - Jaotin - 3MSP803

Teleste Belgium
KopioiKopioi
TELESTE - Jaotin - 3MSP803

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - haaroitin

  • Taajuus - 5...1218 MHz

  • Maksimi haaravaimennus - 9.3 dB

  • Haarojen lukumäärä - 3

  • Lähtöjen lukumäärä - 3

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438238110422

Sähkönumero

7530079

Toimittajan tuotenumero

3MSP803

Tukkuerä

1

Malli / Tyyppi:

haaroitin

Taajuus:

5...1218 MHz

Maksimi haaravaimennus:

9.3 dB

Haarojen lukumäärä:

3

Lähtöjen lukumäärä:

3

Kytkentätapa:

muu

Maksimi läpimenovaimennus:

9.3 dB

Three way splitter Unbalanced 1218 Mhz, PG11 ports



3MSP803
Jako kolmeen Unbalanced 1218 Mhz, PG11 portiti