Etusivu

TELESTE - Jaotin - 3MSP804 4 8.0 dB, PG11

Teleste Belgium
KopioiKopioi
TELESTE - Jaotin - 3MSP804 4 8.0 dB, PG11

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - haaroitin

  • Taajuus - 5...1218 MHz

  • Maksimi haaravaimennus - 9.3 dB

  • Haarojen lukumäärä - 4

  • Lähtöjen lukumäärä - 4

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410075300808

Sähkönumero

7530080

Toimittajan tuotenumero

3MSP804

Tukkuerä

5

Malli / Tyyppi:

haaroitin

Taajuus:

5...1218 MHz

Maksimi haaravaimennus:

9.3 dB

Haarojen lukumäärä:

4

Lähtöjen lukumäärä:

4

Kytkentätapa:

muu

Maksimi läpimenovaimennus:

9.3 dB

Four way splitter 1218 Mhz, PG11 ports

3MSP804
Jako neljään  1218 Mhz, PG11 portit