TELESTE - Jaotin 6 /1.2GHz - 3DSV6

Teleste Belgium
KopioiKopioi
TELESTE - Jaotin 6 /1.2GHz - 3DSV6

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - haaroitin

  • Taajuus - 5...1218 MHz

  • Maksimi haaravaimennus - 11.5 dB

  • Haarojen lukumäärä - 6

  • Lähtöjen lukumäärä - 6

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438238124146

Sähkönumero

7530086

Toimittajan tuotenumero

3DSV6

Tukkuerä

25

Malli / Tyyppi:

haaroitin

Taajuus:

5...1218 MHz

Maksimi haaravaimennus:

11.5 dB

Haarojen lukumäärä:

6

Lähtöjen lukumäärä:

6

Kytkentätapa:

F-liitin

Maksimi läpimenovaimennus:

11.5 dB

3D line 6 way splitter, Vertical, 1.2GHz



3D RF sisäpassiivit
3D line- tuoteperhe koostuu useista haarottimista ja jaottimista, jotka ovat DOCSIS® 3.1 yhteensopivia. Hyvin suuniteltu mekaniikka mahdollistaa helpon ja nopean asennuksen. Osaan jaottimista saatavissa häiriöitä vähentävää BarrIER® teknologiaa. Tuotteiden sähkömagneettinen yhteensopivuus ylittää Genelecin luokan A vaatimukset