Etusivu

TELESTE - Jumpperikaapel PG11 TELLU 3 1m - JI-M103-PG11MS

Teleste Oyj
KopioiKopioi
TELESTE - Jumpperikaapel PG11 TELLU 3 1m - JI-M103-PG11MS

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kaapelityyppi - muu

  • Pituus - 1 m

  • Impedanssi - 75 Ohm

  • Liitintyyppi, liitäntä1 - muu

  • Liitäntätyyppi, liitäntä 2 - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410075302031

Sähkönumero

7530203

Toimittajan tuotenumero

KDJ103

Tukkuerä

5

Kaapelityyppi:

muu

Pituus:

1 m

Impedanssi:

75 Ohm

Liitintyyppi, liitäntä1:

muu

Liitäntätyyppi, liitäntä 2:

muu

Väri:

musta

Liitännän tyyppi liitäntä 1:

pistotulppa

Liitännän tyyppi liitäntä 2:

pistotulppa

Suojaushäviö:

90 dB

Suojaus:

parisuojaus

Tellu 3 jumber cable, length 1.0m

KDJ103
Jumpperikaapeli  1m TELLU3