Etusivu

TELESTE - Jumpperikaapeli 1m FM/FM - KDJ010

Teleste Oyj
KopioiKopioi
TELESTE - Jumpperikaapeli 1m FM/FM - KDJ010

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kaapelityyppi - muu

  • Pituus - 1 m

  • Impedanssi - 75 Ohm

  • Liitintyyppi, liitäntä1 - F

  • Liitäntätyyppi, liitäntä 2 - F

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410075300693

Sähkönumero

7530069

Toimittajan tuotenumero

KDJ010

Tukkuerä

200

Kaapelityyppi:

muu

Pituus:

1 m

Impedanssi:

75 Ohm

Liitintyyppi, liitäntä1:

F

Liitäntätyyppi, liitäntä 2:

F

Väri:

musta

Liitännän tyyppi liitäntä 1:

pistotulppa

Liitännän tyyppi liitäntä 2:

pistotulppa

Suojaushäviö:

90 dB

Suojaus:

muu

Jumpper-kaapeli 1 m, EX-6 kompressioliittimet

KDJ010
Jumpperi kaapeli Fm-Fm flex 1m