TELESTE - Jumpperikaapeli 3,5/12 / PG11 - JI-PG11MS-3512M

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kaapelityyppi - muu
Pituus - 1 m
Impedanssi - 75 Ohm
Liitintyyppi, liitäntä1 - muu
Liitäntätyyppi, liitäntä 2 - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410075300495
Sähkönumero
7530049
Toimittajan tuotenumero
KDJ110
Tukkuerä
1
Kaapelityyppi:
muu
Pituus:
1 m
Impedanssi:
75 Ohm
Liitintyyppi, liitäntä1:
muu
Liitäntätyyppi, liitäntä 2:
muu
Väri:
musta
Liitännän tyyppi liitäntä 1:
pistotulppa
Liitännän tyyppi liitäntä 2:
pistotulppa
Suojaushäviö:
90 dB
Suojaus:
parisuojaus
KDJ110 PG11m - 3.5/12m jumper cable, length 1.0m
KDJ110
Jumpperi 1 m
KDJ110
Jumpperi 1 m


