Etusivu

TELESTE - Jumpperikaapeli PG11 MCUM 1m - JI-B039-PG11MS

Teleste Oyj
KopioiKopioi
TELESTE - Jumpperikaapeli PG11 MCUM 1m - JI-B039-PG11MS

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kaapelityyppi - antennikaapeli

  • Pituus - 1 m

  • Impedanssi - 75 Ohm

  • Liitintyyppi, liitäntä1 - muu

  • Liitäntätyyppi, liitäntä 2 - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

9775657

Toimittajan tuotenumero

KDJ119

Tukkuerä

1

Kaapelityyppi:

antennikaapeli

Pituus:

1 m

Impedanssi:

75 Ohm

Liitintyyppi, liitäntä1:

muu

Liitäntätyyppi, liitäntä 2:

muu

Väri:

musta

Liitännän tyyppi liitäntä 1:

pistotulppa

Liitännän tyyppi liitäntä 2:

naarasliitin

JUMPER-KAAPELI PG11 MCUM 1m