Etusivu

TELESTE - Laiteliitin PG11 uros Tellu13 - A025-PG11MS

Teleste Oyj
KopioiKopioi
TELESTE - Laiteliitin PG11 uros Tellu13 - A025-PG11MS

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Liittimen tyyppi - muu

  • Kosketintyyppi - uros

  • Impedanssi - 75 Ohm

  • Malli / Tyyppi - pistotulppa

  • Kaapelityyppi - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410075302062

Sähkönumero

7530206

Toimittajan tuotenumero

KDC404

Tukkuerä

1

Liittimen tyyppi:

muu

Kosketintyyppi:

uros

Impedanssi:

75 Ohm

Malli / Tyyppi:

pistotulppa

Kaapelityyppi:

muu

Kulmaliitin:

ei

Kytkentätapa:

muu

PG11 male connector for Tellu 13

KDC404
Laiteliitin TELLU 13 / PG11 uros