Etusivu

TELESTE - Liitin F-naaras MCUM 1,1/7,3 - B039-FF

Teleste Oyj
KopioiKopioi
TELESTE - Liitin F-naaras MCUM 1,1/7,3 - B039-FF

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Liittimen tyyppi - F

  • Kosketintyyppi - naaras

  • Impedanssi - 75 Ohm

  • Malli / Tyyppi - pistotulppa

  • Kaapelityyppi - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410075300594

Sähkönumero

7530059

Toimittajan tuotenumero

KDF425

Tukkuerä

10

Liittimen tyyppi:

F

Kosketintyyppi:

naaras

Impedanssi:

75 Ohm

Malli / Tyyppi:

pistotulppa

Kaapelityyppi:

muu

Kulmaliitin:

ei

Kytkentätapa:

muu

Eristetty asennus:

kyllä

KDF425 F Female connector for MCUM 1.1/7.3

F-liitin, naaras MCUM 1,1/7,3