Etusivu
Varastointi päättyy

TELESTE - Multimediarasia ketjut. 13dB - APM132 (65/87MHz)

Teleste Belgium
KopioiKopioi
TELESTE - Multimediarasia ketjut. 13dB - APM132 (65/87MHz)

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - ketjutettava

  • Lähtöjen määrä - 4

  • Haaravaimennus 860 MHz:llä - 13 dB

  • Läpimenovaimennus 860 MHz:llä - 2 dB

  • Haaravaimennus 2150 MHz:llä - 13 dB

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

0.9 kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

6410075365388

Sähkönumero

7536538

Toimittajan tuotenumero

APM132

Tukkuerä

10

Malli / Tyyppi:

ketjutettava

Lähtöjen määrä:

4

Haaravaimennus 860 MHz:llä:

13 dB

Läpimenovaimennus 860 MHz:llä:

2 dB

Haaravaimennus 2150 MHz:llä:

13 dB

Läpimenovaimennus 2150 MHz:llä:

2 dB

Soveltuu kaapelimodeemille:

kyllä

Soveltuu etäohjattavalle tehonlähteelle:

ei

TV-taajuusalue:

5...1000 MHz

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Multimedia outlet 13 dB, TV port 118-1000 MHz, 5-1000 MHz