TELESTE - Multimediarasia ketjut. 15dB - APM152 (65/87MHz)

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - ketjutettava
Lähtöjen määrä - 3
Haaravaimennus 860 MHz:llä - 15 dB
Läpimenovaimennus 860 MHz:llä - 2 dB
Soveltuu kaapelimodeemille - kyllä
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410075365401
Sähkönumero
7536540
Toimittajan tuotenumero
APM152
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
ketjutettava
Lähtöjen määrä:
3
Haaravaimennus 860 MHz:llä:
15 dB
Läpimenovaimennus 860 MHz:llä:
2 dB
Soveltuu kaapelimodeemille:
kyllä
TV-taajuusalue:
118...1006 MHz
Multimedia outlet 15 dB, TV port 118-1000 MHz, 5-1000 MHz


