Etusivu
Varastointi päättyy

Teleste Oyj - Vahvistin 39 dB - AC500N

KopioiKopioi
Teleste Oyj - Vahvistin 39 dB - AC500N

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - linjavahvistin

  • Kytkentätapa - PG11-liitin

  • Tulojen lukumäärä - 1

  • Lähtöjen lukumäärä - 2

  • Verkkolaite - sisäänrakennettu

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

7535502

Toimittajan tuotenumero

7535502

Tukkuerä

1

Malli / Tyyppi:

linjavahvistin

Kytkentätapa:

PG11-liitin

Tulojen lukumäärä:

1

Lähtöjen lukumäärä:

2

Verkkolaite:

sisäänrakennettu

Kaukosyötettävä:

ei

Paluukanava:

aktiivinen

Tasonsäätö:

kyllä

Taajuuskorjain:

kyllä

Paluusuunnan vahvistus:

21 dB

VHF vahvistus:

39 dB

UHF vahvistus:

39 dB

Taajuusvaste:

5-65 MHz

Broadband amplifier platform