TELESTE - Päätevastus rasiaan 4mm - APV 752

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kytkentätapa - muu
Käyttökohde - antenni-/satelliittitekniika
Resistanssi - 75 Ohm
DC-erotus - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410075351695
Sähkönumero
7535169
Toimittajan tuotenumero
APV752
Tukkuerä
10
Kytkentätapa:
muu
Käyttökohde:
antenni-/satelliittitekniika
Resistanssi:
75 Ohm
DC-erotus:
ei
Antennirasian päätevastus 75 ohm. Halkaisija 4 mm
Antennirasian päätevastus
- 75 ohm
- halkaisija 4 mm
Antennirasian päätevastus
- 75 ohm
- halkaisija 4 mm


