Etusivu

TELESTE - Päätevastus rasiaan 5mm - APV 750

Teleste Belgium
KopioiKopioi
TELESTE - Päätevastus rasiaan 5mm - APV 750

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kytkentätapa - muu

  • Käyttökohde - antenni-/satelliittitekniika

  • Resistanssi - 75 Ohm

  • DC-erotus - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410075350032

Sähkönumero

7535003

Toimittajan tuotenumero

APV750

Tukkuerä

100

Kytkentätapa:

muu

Käyttökohde:

antenni-/satelliittitekniika

Resistanssi:

75 Ohm

DC-erotus:

ei

APV750 Terminator to outlet 5 mm