TELESTE - PG11uros/F-naaras adapteri - KDC313

Teleste Oyj
KopioiKopioi
TELESTE - PG11uros/F-naaras adapteri - KDC313

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Liittimen tyyppi - muu

  • Kosketintyyppi - naaras

  • Impedanssi - 75 Ohm

  • Malli / Tyyppi - pistotulppa

  • Kaapelityyppi - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410075341757

Sähkönumero

7534175

Toimittajan tuotenumero

KDC313

Tukkuerä

40

Liittimen tyyppi:

muu

Kosketintyyppi:

naaras

Impedanssi:

75 Ohm

Malli / Tyyppi:

pistotulppa

Kaapelityyppi:

muu

Kulmaliitin:

ei

Kytkentätapa:

muu

Eristetty asennus:

ei

KDC313 Adapter PG11 - F(f)



KDC313
Adapteri PG11 - F(f)