TELESTE - Pinta-asennusrasia valkoinen - APU 202

Teleste Oyj
KopioiKopioi
TELESTE - Pinta-asennusrasia valkoinen - APU 202

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Yksikköjen määrä - 1

  • Materiaali - muovi

  • Väri - valkoinen

  • Kokoonpano - pinta-asennettava kehys

  • Asennussuunta - vaaka ja pysty

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

0,5 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

6438238145059

Sähkönumero

7535155

Toimittajan tuotenumero

APU202

Tukkuerä

100

Yksikköjen määrä:

1

Materiaali:

muovi

Väri:

valkoinen

Kokoonpano:

pinta-asennettava kehys

Asennussuunta:

vaaka ja pysty

Sisältää peitelevyn:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

APU202 Surfacemount frame and cover 85 mm, white with standard screw forTWS outlets