Etusivu

TELESTE - TAP 4x12,5/4,7 dB 1.2GHz - 3DTV412

Teleste Belgium
KopioiKopioi
TELESTE - TAP 4x12,5/4,7 dB 1.2GHz - 3DTV412

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - jakaja

  • Taajuus - 5...1218 MHz

  • Maksimi haaravaimennus - 12.5 dB

  • Haarojen lukumäärä - 5

  • Lähtöjen lukumäärä - 5

Pakkaus ja ehdot

  • 20 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438238124412

Sähkönumero

7530093

Toimittajan tuotenumero

3DTV412

Tukkuerä

20

Malli / Tyyppi:

jakaja

Taajuus:

5...1218 MHz

Maksimi haaravaimennus:

12.5 dB

Haarojen lukumäärä:

5

Lähtöjen lukumäärä:

5

Kytkentätapa:

F-liitin

Maksimi läpimenovaimennus:

4.7 dB

3D line 4 way tap, 12dB, Vertical, 1.2GHz

3D RF sisäpassiivit
3D line- tuoteperhe koostuu useista haarottimista ja jaottimista, jotka ovat DOCSIS® 3.1 yhteensopivia. Hyvin suuniteltu mekaniikka mahdollistaa helpon ja nopean asennuksen. Osaan jaottimista saatavissa häiriöitä vähentävää BarrIER® teknologiaa. Tuotteiden sähkömagneettinen yhteensopivuus ylittää Genelecin luokan A vaatimukset.