Etusivu

TELESTE - Teholähde 230Vac/5Vdc - RT1100PSU

Teleste Oyj
KopioiKopioi
TELESTE - Teholähde 230Vac/5Vdc - RT1100PSU

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Syöttöjännite - 230...230 V

  • Lähtöjännite - 5...5 V

  • Virtalähtö - 1 mA

  • Lähtöjännite - DC

  • Kytkentätapa - pistotulppa

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

9735508

Toimittajan tuotenumero

RT1100PSU

Tukkuerä

10

Syöttöjännite:

230...230 V

Lähtöjännite:

5...5 V

Virtalähtö:

1 mA

Lähtöjännite:

DC

Kytkentätapa:

pistotulppa

Stabiloitu:

kyllä

Asennustapa:

pistorasia