Varastointi päättyy

TELESTE - Tiltti 25 dB 5-862 MHz - TDE825

Teleste Oyj
KopioiKopioi
TELESTE - Tiltti 25 dB 5-862 MHz - TDE825

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Maksimi ekvalisointi - 25 dB

  • Taajuus - 5...862 MHz

  • Malli / Tyyppi - kiinteä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410075345700

Sähkönumero

7534570

Toimittajan tuotenumero

TDE825

Tukkuerä

1

Maksimi ekvalisointi:

25 dB

Taajuus:

5...862 MHz

Malli / Tyyppi:

kiinteä

Cable Equaliser 862 MHz, 25.0 dB, Tellu 7