varastointi päättyy

TELESTE - Tiltti 17.5 dB 5-862 MHz - TDE817

Teleste Oyj
KopioiKopioi
TELESTE - Tiltti 17.5 dB 5-862 MHz - TDE817

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Maksimi ekvalisointi - 17 dB

  • Taajuus - 5...862 MHz

  • Malli / Tyyppi - kiinteä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410075345663

Sähkönumero

7534566

Toimittajan tuotenumero

TDE817

Tukkuerä

1

Maksimi ekvalisointi:

17 dB

Taajuus:

5...862 MHz

Malli / Tyyppi:

kiinteä

Cable Equaliser 862 MHz, 17.5 dB, Tellu 7