Etusivu

TELESTE - Vaimennin, 0 dB - JDA900

Teleste Oyj
KopioiKopioi
TELESTE - Vaimennin, 0 dB - JDA900

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Maksimi ekvalisointi - 0 dB

  • Taajuus - 5...1000 MHz

  • Malli / Tyyppi - kiinteä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410075355501

Sähkönumero

7535550

Toimittajan tuotenumero

JDA900

Tukkuerä

1

Maksimi ekvalisointi:

0 dB

Taajuus:

5...1000 MHz

Malli / Tyyppi:

kiinteä

Attenuator 0 dB

JDA9XX sarjan vaimentimet
JDA sarjan vaimentimet ovat mallia plug-in ja niitä voidaan käyttää Telesten CXX ja AC tuoteperheiden kanssa.

- Taajuusväli 5...1218 MHz
- Heijastusvaimennus >23dB.
- Toimintalämpötila -40...+80 C