TELESTE - Vaimennin, 1 dB - JDA901

Teleste Oyj
KopioiKopioi
TELESTE - Vaimennin, 1 dB - JDA901

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Maksimi ekvalisointi - 1 dB

  • Taajuus - 5...1218 MHz

  • Malli / Tyyppi - kiinteä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410075355525

Sähkönumero

7535552

Toimittajan tuotenumero

JDA901

Tukkuerä

1

Maksimi ekvalisointi:

1 dB

Taajuus:

5...1218 MHz

Malli / Tyyppi:

kiinteä

Attenuator 1 dB



JDA9XX sarjan vaimentimet
JDA sarjan vaimentimet ovat mallia plug-in ja niitä voidaan käyttää Telesten CXX ja AC tuoteperheiden kanssa.

- Taajuusväli 5...1218 MHz
- Heijastusvaimennus >23dB.
- Toimintalämpötila -40...+80 C