Etusivu

TELESTE - Vaimennin, 14 dB - JDA914

Teleste Oyj
KopioiKopioi
TELESTE - Vaimennin, 14 dB - JDA914

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Maksimi ekvalisointi - 14 dB

  • Taajuus - 5...1218 MHz

  • Malli / Tyyppi - kiinteä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410075355785

Sähkönumero

7535578

Toimittajan tuotenumero

JDA914

Tukkuerä

1

Maksimi ekvalisointi:

14 dB

Taajuus:

5...1218 MHz

Malli / Tyyppi:

kiinteä

Attenuator 14 dB

JDA9XX sarjan vaimentimet
JDA sarjan vaimentimet ovat mallia plug-in ja niitä voidaan käyttää Telesten CXX ja AC tuoteperheiden kanssa.

- Taajuusväli 5...1218 MHz
- Heijastusvaimennus >23dB.
- Toimintalämpötila -40...+80 C