Etusivu

TELESTE - Vaimennin, 19 dB - JDA919

Teleste Oyj
KopioiKopioi
TELESTE - Vaimennin, 19 dB - JDA919

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Maksimi ekvalisointi - 19 dB

  • Taajuus - 5...1218 MHz

  • Malli / Tyyppi - kiinteä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410075355884

Sähkönumero

7535588

Toimittajan tuotenumero

JDA919

Tukkuerä

1

Maksimi ekvalisointi:

19 dB

Taajuus:

5...1218 MHz

Malli / Tyyppi:

kiinteä

Attenuator 19 dB