TELESTE - Vaimennin, 3 dB - JDA903

Teleste Oyj
KopioiKopioi
TELESTE - Vaimennin, 3 dB - JDA903

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Maksimi ekvalisointi - 3 dB

  • Taajuus - 5...1218 MHz

  • Malli / Tyyppi - kiinteä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410075355563

Sähkönumero

7535556

Toimittajan tuotenumero

JDA903

Tukkuerä

1

Maksimi ekvalisointi:

3 dB

Taajuus:

5...1218 MHz

Malli / Tyyppi:

kiinteä

Attenuator 3 dB



JDA9XX sarjan vaimentimet
JDA sarjan vaimentimet ovat mallia plug-in ja niitä voidaan käyttää Telesten CXX ja AC tuoteperheiden kanssa.

- Taajuusväli 5...1218 MHz
- Heijastusvaimennus >23dB.
- Toimintalämpötila -40...+80 C