TELESTE - Vaimennin, 9 dB - JDA909

Teleste Oyj
KopioiKopioi
TELESTE - Vaimennin, 9 dB - JDA909

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Maksimi ekvalisointi - 9 dB

  • Taajuus - 5...1218 MHz

  • Malli / Tyyppi - kiinteä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410075355686

Sähkönumero

7535568

Toimittajan tuotenumero

JDA909

Tukkuerä

1

Maksimi ekvalisointi:

9 dB

Taajuus:

5...1218 MHz

Malli / Tyyppi:

kiinteä

Attenuator 9 dB



JDA9XX sarjan vaimentimet
JDA sarjan vaimentimet ovat mallia plug-in ja niitä voidaan käyttää Telesten CXX ja AC tuoteperheiden kanssa.

- Taajuusväli 5...1218 MHz
- Heijastusvaimennus >23dB.
- Toimintalämpötila -40...+80 C