Etusivu

TELESTE - Virtalähde 230VAC/48VAC 6,25 A - PFS 301

Teleste Oyj
KopioiKopioi
TELESTE - Virtalähde 230VAC/48VAC 6,25 A - PFS 301

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lähtöjännite - AC

  • Kytkentätapa - pistotulppa

  • Stabiloitu - ei

  • Asennustapa - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410075365623

Sähkönumero

7536562

Toimittajan tuotenumero

PFS301

Tukkuerä

1

Lähtöjännite:

AC

Kytkentätapa:

pistotulppa

Stabiloitu:

ei

Asennustapa:

muu

Powersupply, input 230 V, output 48 V 6.3 A (300 VA)