Etusivu

TELESTE - Virtalähde 230VAC/60VAC 10 A - PFM600

Teleste Oyj
KopioiKopioi
TELESTE - Virtalähde 230VAC/60VAC 10 A - PFM600

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lähtöjännite - AC

  • Kytkentätapa - pistotulppa

  • Stabiloitu - ei

  • Asennustapa - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410075365647

Sähkönumero

7536564

Toimittajan tuotenumero

PFM600

Tukkuerä

1

Lähtöjännite:

AC

Kytkentätapa:

pistotulppa

Stabiloitu:

ei

Asennustapa:

muu

Powersupply, input 230 V, output 60 V 10 A (600 VA)