TELEVES - Adapteri - N-Uros/SMA-naaras

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - liitin/liitin
Liittimen tyyppi - N
Rakennetyyppi - suora
Impedanssi - 50 Ohm
Kiinnitystapa - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7321411032026
Sähkönumero
7526096
Toimittajan tuotenumero
NS-10
Tukkuerä
10
Malli / Tyyppi:
liitin/liitin
Liittimen tyyppi:
N
Rakennetyyppi:
suora
Impedanssi:
50 Ohm
Kiinnitystapa:
muu
N-uros/SMA-naaras-adapteri
Adapteri:
N-UROS / SMA-NAARAS
Adapteri:
N-UROS / SMA-NAARAS


