TELEVES - Antenni - 4G/LTE 7dBi, 7,5m johto + SMAU

Finnsat Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - muu

  • Taajuusalueiden lukumäärä - 2

  • Taajuusalue 1 - 698...960 MHz

  • Taajuusalue 2 - 1700...2700 MHz

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8424450179291

Sähkönumero

7550281

Toimittajan tuotenumero

T650102

Tukkuerä

1

Malli / Tyyppi:

muu

Taajuusalueiden lukumäärä:

2

Taajuusalue 1:

698...960 MHz

Taajuusalue 2:

1700...2700 MHz

Televes 4GNOVA 4G/LTE-antenni 698-960MHz/1700-2700MHz, 7dBi, 7.5mkaapeli, SMA-uros liitin



Televesin 4GNOVA-antennilla parannetaan vastaanottoa siellä missä 4G-signaali on heikko.

4GNOVA antenni voidaan kytkeä 4G reitittimeen tai käyttää sitä passiivitoistimena sisällä ja ulkona. Tällöin tarvitaan aina kaksi antennia.

Antennin runkoon on asennettu 50 ohmin kaapeli SMA-uros liittimellä. Kaapelin pituus 7,5 metriä.

Ominaisuudet:
  • ulkoinen 4G-antenni on tehokkaampi sekä kantaman että vähentyneen virrankulutuksen kannalta
  • optimoi sekä lähetys- että vastaanottosignaalit
  • vähentää signaalin häviöitä
  • mekaanisesti kestävämpi
  • passiivinen antenni