TELEVES - Antenni T149222 - LTE700-ready V Zenit UHF 13dBi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - TV-antenni
Maksimivahvistus - 13 dB
Taajuusalueiden lukumäärä - 1
Pituus - 0.89 m
Kanava-alue - 21...48
Pakkaus ja ehdot
9 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8424450184233
Sähkönumero
7550263
Toimittajan tuotenumero
T149222
Tukkuerä
9
Malli / Tyyppi:
TV-antenni
Maksimivahvistus:
13 dB
Taajuusalueiden lukumäärä:
1
Pituus:
0.89 m
Kanava-alue:
21...48
Taajuusalue 1:
470...698 MHz
LTE700-ready V Zenit UHF-antenni 470-694MHz 13dBi, 10kpl/ltk
Televesin laadukas ja kevyt alumiinirunkoinen UHF- antenni, joka kestää myös Suomen kovatkin sääolosuhteet.
Antenni on erittäin helppo ja nopea kasata. Kytke vain takaheijastimet kiinni ja paina dipoli paikalleen.
Säätämällä antennin runkoa voidaan muuttaa ylimmän kanavataajuuden vastaanottotehoa (E58, E59 tai E60).
- LTE700 Ready
- Taajuusalue 470-694 MHz
- Vahvistus 13dBi
- Impedanssi 75 ohm
- Laatikossa 9kpl
Televesin laadukas ja kevyt alumiinirunkoinen UHF- antenni, joka kestää myös Suomen kovatkin sääolosuhteet.
Antenni on erittäin helppo ja nopea kasata. Kytke vain takaheijastimet kiinni ja paina dipoli paikalleen.
Säätämällä antennin runkoa voidaan muuttaa ylimmän kanavataajuuden vastaanottotehoa (E58, E59 tai E60).
- LTE700 Ready
- Taajuusalue 470-694 MHz
- Vahvistus 13dBi
- Impedanssi 75 ohm
- Laatikossa 9kpl


