TELEVES - Antenni T149721 - UHF LTE700 TForce 19 - 44dBi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - TV-antenni
Maksimivahvistus - 47 dB
Taajuusalueiden lukumäärä - 2
Pituus - 1.8 m
Kanava-alue - 21...48
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8424450185360
Sähkönumero
7550261
Toimittajan tuotenumero
T149721
Tukkuerä
10
Malli / Tyyppi:
TV-antenni
Maksimivahvistus:
47 dB
Taajuusalueiden lukumäärä:
2
Pituus:
1.8 m
Kanava-alue:
21...48
Taajuusalue 1:
470...698 MHz
Ympärisäteilevä:
ei
LTE700-Ready TForce UHF-antenni DAT Boss 470-698MHz 19/44 dBi
Televes DAT HD Boss 75 UHF-antennia käytetään kaikkein haastavimmissa vastaanotto-olosuhteissa ja kun ollaan kaukana lähetysasemasta.
Antennilla on poikkeuksellisen suuri vahvistus UHF-alueen digi-tv ja hdtv-lähetyksille. Televesin älykäs antenni osaa korjata virheet vastaanotetussa signaalissa, säätää vahvistuksen juuri sopivaksi ja suodattaa pois häiritsevät LTE-taajuudet.Antennin kolme asymmetristä suuntainta takaavat täydellisen säteilykuvion vähentäen heijastumia.
DAT HD antennia käytetään joko automaattisessa tai passiivisessa toimintatilassa. Automaattisessa tilassa antennin sisäänrakennettu esivahvistin (BOSS-Tech) kytkeytyy tarvittaessa toimintaan. Automaattinen toimintatila tarvitsee toimiakseen 12-24Vdc virransyötön ja kytkeytyy päälle kun tulotaso alittaa 75 dBµV.
Toimitila: Passiivinen
Tuulikuorma 141N (@ 130 Km/h)
Impedanssi 75 ohm
Televes DAT HD Boss 75 UHF-antennia käytetään kaikkein haastavimmissa vastaanotto-olosuhteissa ja kun ollaan kaukana lähetysasemasta.
Antennilla on poikkeuksellisen suuri vahvistus UHF-alueen digi-tv ja hdtv-lähetyksille. Televesin älykäs antenni osaa korjata virheet vastaanotetussa signaalissa, säätää vahvistuksen juuri sopivaksi ja suodattaa pois häiritsevät LTE-taajuudet.Antennin kolme asymmetristä suuntainta takaavat täydellisen säteilykuvion vähentäen heijastumia.
- Täysin suojattu BOSS-Tech kotelo suojaa impulssihäiriöiltä.
- Nykyaikainen monikerros teknologia takaa korkeimman vakauden ja luotettavuuden.
- Uusi patentoitu dipoli parantaa reilusti vastaanottoa koko terrestriaali-alueella.
- Kaikki antennin sähköiset osat ovat maadoitettuja. Tämä takaa myös parhaan mahdollisen suojan ukkosta ja ylijännitettä vastaan.
DAT HD antennia käytetään joko automaattisessa tai passiivisessa toimintatilassa. Automaattisessa tilassa antennin sisäänrakennettu esivahvistin (BOSS-Tech) kytkeytyy tarvittaessa toimintaan. Automaattinen toimintatila tarvitsee toimiakseen 12-24Vdc virransyötön ja kytkeytyy päälle kun tulotaso alittaa 75 dBµV.
Toimitila: Passiivinen
- Taajuusalue UHF
- Vahvistus 19 dB
- Lähtötaso -
- Kohinaluku -
- Tulotaso (suositus) >75 dBµV
- Jännite 0 Vcc
- Virrankulutus -
- Taajuusalue UHF
- Vahvistus 47 dB max
- Lähtötaso Itsestään säätyvä
- Kohinaluku 1,2 dB
- Tulotaso (suositus) <75 dbµv
- Jännite 12-24 Vcc
- Virrankulutus 40 mA max
Tuulikuorma 141N (@ 130 Km/h)
Impedanssi 75 ohm
TELEVES -tuote
Tutustu TELEVES-sarjaan


