TELEVES - Antenni - UHF A6 TForce BOSS 40dBi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - TV-antenni
Maksimivahvistus - 40 dB
Taajuusalueiden lukumäärä - 1
Pituus - 0.897 m
Kanava-alue - 21...48
Pakkaus ja ehdot
8 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8424450334263
Sähkönumero
7550408
Toimittajan tuotenumero
T140605
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
TV-antenni
Maksimivahvistus:
40 dB
Taajuusalueiden lukumäärä:
1
Pituus:
0.897 m
Kanava-alue:
21...48
Taajuusalue 1:
470...694 MHz
Ympärisäteilevä:
ei
DAB+:
ei
DVB-T2-viritin (Codec H.264):
ei
UHF:
kyllä
VHF:
ei
FM:
ei
DVB-T:
kyllä
DAB:
ei
TELEVES -tuote
Tutustu TELEVES-sarjaan


