TELEVES - Antenni - UHF SMARTNOVA 50dBi 360º

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - TV-antenni
Maksimivahvistus - 50 dB
Taajuusalueiden lukumäärä - 1
Pituus - 0.32 m
Kanava-alue - 21...48
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8424450306246
Sähkönumero
7550396
Toimittajan tuotenumero
T144710
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
TV-antenni
Maksimivahvistus:
50 dB
Taajuusalueiden lukumäärä:
1
Pituus:
0.32 m
Kanava-alue:
21...48
Taajuusalue 1:
470...694 MHz
Ympärisäteilevä:
kyllä
DAB+:
ei
DVB-T2-viritin (Codec H.264):
ei
UHF:
kyllä
VHF:
ei
FM:
ei
DVB-T:
kyllä
DAB:
ei
UHF-antenni LTE700-Ready SMARTNOVA, 50dBi, 12-24Vdc, ympärisäteilevä matkailuantenni


