TELEVES - Antenni - ULA 1dB

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - radioantenni
Maksimivahvistus - 1 dB
Taajuusalueiden lukumäärä - 1
Pituus - 0.665 m
Taajuusalue 1 - 88...108 MHz
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8424450012017
Sähkönumero
7550423
Toimittajan tuotenumero
T1201
Tukkuerä
5
Malli / Tyyppi:
radioantenni
Maksimivahvistus:
1 dB
Taajuusalueiden lukumäärä:
1
Pituus:
0.665 m
Taajuusalue 1:
88...108 MHz
Ympärisäteilevä:
ei
ULA VAAKAPOL., YMPÄRISÄT., VAHV. 1dB
- Ympärisäteilevä antenni, jonka suuntakuvio ulottuu tasaisesti jokaiseen ilmansuuntaan ympyrän muotoisesti.
- Hyvä vastaanotettaessa monesta suunnasta tulevia lähetyksiä.
- Esteettinen pyöreä muotoilu sopii moneen tilaan.
- Suosittu hallien sisäpeiton ongelmia ratkaisuun.
- Sisäänrakennettu symmi F-liittimellä
- Alumiinirakenne ja laadukkaat komponentit takaavat pitkän käyttöiän.
- Taajuusalue: FM
- Vahvistus: 1 dBi
- Etu/takasuhde: 0 dB
- Pituus: 500mm
- Tuulikuorma 800 N/m2: 27 N
- Tuulikuorma 100 N/m2: 37 N
- Impedanssi: 75 ohm


