TELEVES - Antennikaapeli maa - RG11T A luokka MU Fca K500


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Sisäjohtimen halkaisija - 1.63 mm
Ulkovaipan materiaali - polyolefiini
Suojakerrosten lukumäärä - 3
Sisäjohtimen luokka - luokka 1 = yksilankainen
Ulkovaipan väri - musta
Pakkaus ja ehdot
1 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8424450187913
Sähkönumero
0226167
Toimittajan tuotenumero
RG11T-500PE
Tukkuerä
500
Sisäjohtimen halkaisija:
1.63 mm
Ulkovaipan materiaali:
polyolefiini
Suojakerrosten lukumäärä:
3
Sisäjohtimen luokka:
luokka 1 = yksilankainen
Ulkovaipan väri:
musta
Nimellisimpedanssi:
75 Ohm
Paino:
67 kg/km
Sisäjohtimen materiaali:
kupari
Sisäjohtimen pintakäsittely:
paljas
Ulkojohtimen materiaali:
alumiini
Ulkojohtimen tyyppi:
folio + punos
Ulkojohtimen pintakäsittely:
paljas
Ulkojohtimen halkaisija:
7.2 mm
Välijohde:
PE-vaahto
Ulkovaipan materiaalin spesifikaatio:
PE
Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:
Fca
Maakaapeli:
kyllä
Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:
ei ole
Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:
ei ole
Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan:
ei ole
Kaapelin ulkohalkaisija (noin):
10.16 mm
Pienin sallittu taivutusäde pakko-ohjatussa liikkuvassa asennuksessa:
31 mm
Pienin sallittu taivutussäde liikkuvassa asennuksissa:
31 mm
Pienin sallittu taivutussäde kiinteissä asennuksissa:
31 mm
Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä:
-5...60 °C
Käyttölämpötila kiinteä:
-15...60 °C
Pariliitäntäinen koaksiaalikaapeli:
ei
2-ytiminen koaksiaalikaapeli (twinax):
ei
Armeeraus/vahvistus:
ei ole
Armeerauksen/vahvistuksen materiaali:
muu
Jyrsijäsuojattu:
ei
Palamista hidastava IEC 60332-1-2:
ei
Paloa hidastava IEC 60332-3-21 (Cat A F/R) mukaisesti:
ei
Paloa hidastava IEC 60332-3-21 (Cat A) mukaisesti:
ei
Paloa hidastava IEC 60332-3-23 (Cat B) mukaisesti:
ei
Paloa hidastava IEC 60332-3-24 (Cat C) mukaisesti:
ei
Paloa hidastava IEC 60332-3-25 (Cat D) mukaisesti:
ei
Alhainen savunmuodostus (IEC 61034-2 mukaisesti):
ei
Halogeenivapaa IEC 60754-1 mukaisesti:
ei
Halogeeniton ( IEC 60754-2 mukaisesti):
ei
Halogeenivapaa IEC 60754-3 mukaisesti:
ei
Piirieheys IEC 60331-23 mukaisesti:
ei
Maanalainen asennustapa:
vapaasti ja asennusputkeen
Televesin RG11T-500PE antennikaapeli sopii maa-asennukseen ja ulkoasennukseen.
- A luokan RG11 ulkosennuskaapeli
- CPR luokka Fca
- PE-vaippa
- Väri musta
- 500m vanerikela
- 75ohm
- Mitat 1.63/7.2/10.16mm
- Vaimennus 11.0dB/100m/800MH
- Sisäjohdin kuparia CU
- Eriste polyeteenivaahto
- Ulkojohtimet: Al/Pet/Al - AL punos 60% - Al/Pet/Al
- Suojausvaimennus SA: 30-1000MHz ≥ 85 dB
Televesin RG11T-500PE on A luokan koaksiaalikaapeli ammattikäyttöön.
Viestintäviraston määräys 65/2013 M määrittää mm. koaksiaalikaapeleiden suojausluokan. Minimivaatimus on luokka A, joka tarkoittaa 85 dB suojausvaimennusta taajuualuella 30-1000 MHz. Televesin T2127 antennikaapelit ovat luokkaa A.
RG11T-500PE Fca antennikaapeli täyttää CPR paloturvallisuusluokan Fca vaatimukset.