TELEVES - Antennikaapeli maa - T2140 A luokka MU Fca K500

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Sisäjohtimen halkaisija - 2.7 mm
Ulkovaipan materiaali - muu
Suojakerrosten lukumäärä - 2
Sisäjohtimen luokka - luokka 1 = yksilankainen
Ulkovaipan väri - musta
Pakkaus ja ehdot
1 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8424450021408
Sähkönumero
0226121
Toimittajan tuotenumero
T2140-500
Tukkuerä
500
Sisäjohtimen halkaisija:
2.7 mm
Ulkovaipan materiaali:
muu
Suojakerrosten lukumäärä:
2
Sisäjohtimen luokka:
luokka 1 = yksilankainen
Ulkovaipan väri:
musta
Nimellisimpedanssi:
75 Ohm
UV:n kestävä:
kyllä
Sisäjohtimen materiaali:
kupari
Sisäjohtimen pintakäsittely:
kuparoitu
Ulkojohtimen tyyppi:
folio + punos
Ulkojohtimen pintakäsittely:
kuparoitu
Välijohde:
PE-vaahto
Ulkovaipan materiaalin spesifikaatio:
PE
Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:
Fca
Maakaapeli:
kyllä
Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:
ei ole
Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:
ei ole
Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan:
ei ole
Kaapelin ulkohalkaisija (noin):
15 mm
Pienin sallittu taivutusäde pakko-ohjatussa liikkuvassa asennuksessa:
75 mm
Pienin sallittu taivutussäde liikkuvassa asennuksissa:
75 mm
Pienin sallittu taivutussäde kiinteissä asennuksissa:
75 mm
Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä:
0...40 °C
Käyttölämpötila kiinteä:
-20...50 °C
Pariliitäntäinen koaksiaalikaapeli:
ei
2-ytiminen koaksiaalikaapeli (twinax):
ei
Jyrsijäsuojattu:
ei
Palamista hidastava IEC 60332-1-2:
ei
Paloa hidastava IEC 60332-3-21 (Cat A F/R) mukaisesti:
ei
Paloa hidastava IEC 60332-3-21 (Cat A) mukaisesti:
ei
Paloa hidastava IEC 60332-3-23 (Cat B) mukaisesti:
ei
Paloa hidastava IEC 60332-3-24 (Cat C) mukaisesti:
ei
Paloa hidastava IEC 60332-3-25 (Cat D) mukaisesti:
ei
Alhainen savunmuodostus (IEC 61034-2 mukaisesti):
ei
Halogeenivapaa IEC 60754-1 mukaisesti:
ei
Halogeeniton ( IEC 60754-2 mukaisesti):
ei
Halogeenivapaa IEC 60754-3 mukaisesti:
ei
Piirieheys IEC 60331-23 mukaisesti:
ei
Maanalainen asennustapa:
vapaasti ja asennusputkeen
Ulkojohtimen halkaisija:
11.5 mm
Maahan asennettava antennikaapeli.
Vastaa Tellu5 kaapelia.
CPR-luokitus Fca


