Etusivu

TELEVES - Antennikaapeli - MLL200 LSNH 50ohm VA Eca K100

Finnsat Oy
KopioiKopioi
TELEVES - Antennikaapeli - MLL200 LSNH 50ohm VA Eca K100

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Sisäjohtimen halkaisija - 1 mm

  • Ulkovaipan materiaali - muu

  • Suojakerrosten lukumäärä - 2

  • Sisäjohtimen luokka - luokka 1 = yksilankainen

  • Ulkovaipan väri - valkoinen

Pakkaus ja ehdot

  • 100 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8424450197523

Sähkönumero

0226231

Toimittajan tuotenumero

MLL200-100LSNH-ECA

Tukkuerä

100

Sisäjohtimen halkaisija:

1 mm

Ulkovaipan materiaali:

muu

Suojakerrosten lukumäärä:

2

Sisäjohtimen luokka:

luokka 1 = yksilankainen

Ulkovaipan väri:

valkoinen

Nimellisimpedanssi:

50 Ohm

Sisäjohtimen materiaali:

alumiini

Sisäjohtimen pintakäsittely:

kuparoitu

Ulkojohtimen materiaali:

alumiini

Ulkojohtimen tyyppi:

folio + punos

Ulkojohtimen pintakäsittely:

muu

Ulkojohtimen halkaisija:

3 mm

Välijohde:

PE-vaahto

Ulkovaipan materiaalin spesifikaatio:

muu

Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:

Dca

Maakaapeli:

ei

Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:

ei ole

Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:

ei ole

Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan:

ei ole

Kaapelin ulkohalkaisija (noin):

5 mm

Pienin sallittu taivutusäde pakko-ohjatussa liikkuvassa asennuksessa:

25 mm

Pienin sallittu taivutussäde liikkuvassa asennuksissa:

25 mm

Pienin sallittu taivutussäde kiinteissä asennuksissa:

25 mm

Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä:

-5...60 °C

Käyttölämpötila kiinteä:

-15...60 °C

Pariliitäntäinen koaksiaalikaapeli:

ei

2-ytiminen koaksiaalikaapeli (twinax):

ei

Jyrsijäsuojattu:

ei

Palamista hidastava IEC 60332-1-2:

ei

Paloa hidastava IEC 60332-3-21 (Cat A F/R) mukaisesti:

ei

Paloa hidastava IEC 60332-3-21 (Cat A) mukaisesti:

ei

Paloa hidastava IEC 60332-3-23 (Cat B) mukaisesti:

ei

Paloa hidastava IEC 60332-3-24 (Cat C) mukaisesti:

ei

Paloa hidastava IEC 60332-3-25 (Cat D) mukaisesti:

ei

Alhainen savunmuodostus (IEC 61034-2 mukaisesti):

ei

Halogeenivapaa IEC 60754-1 mukaisesti:

ei

Halogeeniton ( IEC 60754-2 mukaisesti):

ei

Halogeenivapaa IEC 60754-3 mukaisesti:

ei

Piirieheys IEC 60331-23 mukaisesti:

ei

MLL-200 kaapeli 50ohm valkoinen LSNH Eca 100m keloissa

Televesin koaksiaalikaapeli (50 ohmia). Sisäjohdin kuparipinnoitettua alumiinia, ulkopinta alumiinipunosta (CCA/Al). Kaapelilla on erittäin korkea suojausvaimennus ja se on UV-suojattu ja halogeenivapaa (LSFH). Väri valkoinen, kelan koko 100 m (muovikela).

Sisäjohdin Ø 1,12 mm

Ulkoeriste Ø 4,95 mm