TELEVES - Antennikaapeli - RG6 A luokka PVC VA Eca K250

Finnsat Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Pakkauksen sisältö:

250 m

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Sisäjohtimen halkaisija - 1 mm

  • Ulkovaipan materiaali - PVC

  • Suojakerrosten lukumäärä - 2

  • Sisäjohtimen luokka - luokka 1 = yksilankainen

  • Ulkovaipan väri - valkoinen

Pakkaus ja ehdot

  • 250 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8424450137628

Sähkönumero

0226114

Toimittajan tuotenumero

T2127-250PVC

Tukkuerä

250

Sisäjohtimen halkaisija:

1 mm

Ulkovaipan materiaali:

PVC

Suojakerrosten lukumäärä:

2

Sisäjohtimen luokka:

luokka 1 = yksilankainen

Ulkovaipan väri:

valkoinen

Nimellisimpedanssi:

75 Ohm

Paino:

40 kg/km

Sisäjohtimen materiaali:

metalli

Sisäjohtimen pintakäsittely:

kuparoitu

Ulkojohtimen materiaali:

alumiini

Ulkojohtimen tyyppi:

folio + punos

Ulkojohtimen pintakäsittely:

paljas

Ulkojohtimen halkaisija:

4.7 mm

Välijohde:

PE-vaahto

Ulkovaipan materiaalin spesifikaatio:

muu

Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:

Eca

Maakaapeli:

ei

Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:

ei ole

Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:

ei ole

Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan:

ei ole

Kaapelin ulkohalkaisija (noin):

6.7 mm

Pienin sallittu taivutusäde pakko-ohjatussa liikkuvassa asennuksessa:

35 mm

Pienin sallittu taivutussäde liikkuvassa asennuksissa:

35 mm

Pienin sallittu taivutussäde kiinteissä asennuksissa:

35 mm

Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä:

0...50 °C

Käyttölämpötila kiinteä:

0...40 °C

Pariliitäntäinen koaksiaalikaapeli:

ei

2-ytiminen koaksiaalikaapeli (twinax):

ei

Armeeraus/vahvistus:

ei ole

Jyrsijäsuojattu:

ei

Palamista hidastava IEC 60332-1-2:

ei

Paloa hidastava IEC 60332-3-21 (Cat A F/R) mukaisesti:

ei

Paloa hidastava IEC 60332-3-21 (Cat A) mukaisesti:

ei

Paloa hidastava IEC 60332-3-23 (Cat B) mukaisesti:

ei

Paloa hidastava IEC 60332-3-24 (Cat C) mukaisesti:

ei

Paloa hidastava IEC 60332-3-25 (Cat D) mukaisesti:

ei

Alhainen savunmuodostus (IEC 61034-2 mukaisesti):

ei

Halogeenivapaa IEC 60754-1 mukaisesti:

ei

Halogeeniton ( IEC 60754-2 mukaisesti):

ei

Halogeenivapaa IEC 60754-3 mukaisesti:

ei

Piirieheys IEC 60331-23 mukaisesti:

ei

Pakkauksen sisältö:

250 m

A luokan RG6 sisäasennuskaapeli, CPR luokka Eca, PVC-vaippa, valkoinen,250m kela, 75ohm, 1.0/4.7/6.7mm, 17.0dB/100m/800MHz, CCS sisäjohdin,Al/Pet - AL punos 77%, suojausvaimennus SA:30-1000MHz = 85dB



Suosittu sisäasennuksiin soveltuva antennikaapeli 250 metrin kelalla.

  • Sisäjohdin Ø 1,0 mm
  • Eriste Ø 4,7 mm
  • Ulkohalkaisija Ø 6,7 mm
  • Väri Valkoinen
  • Materiaali PVC
  • CPR-luokitus Eca
  • Vaimennus taulukko
MHz – dB/m
200 – 0,09
500 – 0,15
800 – 0,20
1000 – 0,23
1350 – 0,27
1750 – 0,32
2050 – 0,35
2300 – 0,37