TELEVES - Antennirasia 4dB TV-R-SAT - T5246

Finnsat Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - päättyvä

  • Lähtöjen määrä - 3

  • Asennustapa - muu

  • Moduulien lukumäärä - 1

  • Kotelointiluokka (IP) - IP20

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

1 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

4031136068660

Sähkönumero

7552157

Toimittajan tuotenumero

T5246

Tukkuerä

100

Malli / Tyyppi:

päättyvä

Lähtöjen määrä:

3

Asennustapa:

muu

Moduulien lukumäärä:

1

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Haaravaimennus 860 MHz:llä:

4.5 dB

Läpimenovaimennus 860 MHz:llä:

1 dB

Haaravaimennus 2150 MHz:llä:

1.5 dB

Läpimenovaimennus 2150 MHz:llä:

0 dB

Soveltuu kaapelimodeemille:

kyllä

Soveltuu etäohjattavalle tehonlähteelle:

kyllä

Kiinnitystapa:

ruuvikiinnitys

Väri:

sinkki

Pinnan suojaus:

muu

Pintamateriaali:

matta

Materiaali:

metalli

Materiaalin laatu:

muu

Antibakteerinen käsittely:

ei

Iskunkestävyysluokka:

muu

Laitteen leveys:

70 mm

Laitteen korkeus:

70 mm

Laitteen syvyys:

27 mm

Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):

21 mm

Pistorasian tyyppi:

TV/RD/SAT

DAB+:

kyllä

TV-taajuusalue:

5...862 MHz

Radiotaajuusalue:

87.5...108 MHz

SAT-taajuusalue:

950...2400 MHz

Suojauksen tehokkuusluokka:

luokka A

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Antennirasia päättyvä 4,5dB, 5-2400MHz, TV/Radio/SAT, Televes

Televesin täysin säteilytiivis päättyvä antennirasia laadukkailla F- ja IEC- liittimillä. Kaksi normaalia IEC-liitintä TV:lle ja Radiolle sekä F-liitin satelliittivirittimelle.

Nopeat ja luotettavat jousiliittimet takaavat varman kontaktin.

DOCSIS 3.0 yhteensopiva.

Tekniset tiedot:

• Vaimennus IEC-uros 47-862MHz: 4,5dB
• Vaimennus IEC-uros 950-2200MHz: >9dB
• Vaimennus F-uros 47-862MHz: >6dB
• Vaimennus F-uros 950-2200MHz: 4 - 1,5dB