TELEVES - Antennirasia ketjutettava 14dB - T5227 (2x2.4 GHz)

Finnsat Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - ketjutettava

  • Lähtöjen määrä - 2

  • Asennustapa - muu

  • Moduulien lukumäärä - 1

  • Kotelointiluokka (IP) - IP20

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

1 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

8424450110140

Sähkönumero

7552152

Toimittajan tuotenumero

T5227

Tukkuerä

100

Malli / Tyyppi:

ketjutettava

Lähtöjen määrä:

2

Asennustapa:

muu

Moduulien lukumäärä:

1

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Haaravaimennus 860 MHz:llä:

13 dB

Läpimenovaimennus 860 MHz:llä:

1 dB

Haaravaimennus 2150 MHz:llä:

13.5 dB

Läpimenovaimennus 2150 MHz:llä:

2 dB

Soveltuu kaapelimodeemille:

kyllä

Kokoonpano:

peruselementti

Soveltuu etäohjattavalle tehonlähteelle:

kyllä

Kiinnitystapa:

ruuvikiinnitys

Väri:

sinkki

Pinnan suojaus:

muu

Pintamateriaali:

matta

Materiaali:

metalli

Materiaalin laatu:

muu

Antibakteerinen käsittely:

ei

Iskunkestävyysluokka:

muu

Laitteen leveys:

70 mm

Laitteen korkeus:

70 mm

Laitteen syvyys:

27 mm

Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):

21 mm

Pistorasian tyyppi:

TV/RD/SAT

DAB+:

kyllä

TV-taajuusalue:

5...1300 MHz

Radiotaajuusalue:

87.5...108 MHz

SAT-taajuusalue:

950...2400 MHz

Suojauksen tehokkuusluokka:

luokka A

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Antennirasia ketjutettava 14dB, 5-2400MHz, TV-R/SAT, Televes

Televesin täysin säteilytiivis ketjutettava antennirasia laadukkailla IEC- liittimillä.
Kaksi IEC-liitintä, joista uros on TV:lle tai Radiolle ja naaras satelliittivirittimelle.

Nopeat ja luotettavat jousiliittimet takaavat varman kontaktin. DOCSIS yhteensopiva.
Täyttää M65F määräyksen antennirasialle asetetut vaatimukset.

Tekniset tiedot:

Vaimennus IEC-uros 5-47MHz: 10.5dB
Vaimennus IEC-uros 47-2150MHz: 13dB
Vaimennus IEC-naaras 950-2150MHz: 14dB
Vaimennus IEC-naaras 2150-2400MHz: 14,5dB

Läpimenovaimennus 860 MHz: 1,2dB
Läpimenovaimennus 2150 MHz: 2dB
Läpimenovaimennus 2400 MHz: 2dB