TELEVES - Antennirasia ketjutettava 20dB - T5236 (2x2.4 GHz)

Finnsat Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - ketjutettava

  • Lähtöjen määrä - 2

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Moduulien lukumäärä - 1

  • Kotelointiluokka (IP) - IP20

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

1 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

8424450102800

Sähkönumero

7551949

Toimittajan tuotenumero

T5236

Tukkuerä

10

Malli / Tyyppi:

ketjutettava

Lähtöjen määrä:

2

Asennustapa:

uppoasennus

Moduulien lukumäärä:

1

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Haaravaimennus 860 MHz:llä:

20 dB

Läpimenovaimennus 860 MHz:llä:

1 dB

Haaravaimennus 2150 MHz:llä:

24 dB

Läpimenovaimennus 2150 MHz:llä:

1.2 dB

Soveltuu kaapelimodeemille:

kyllä

Kokoonpano:

peruselementti

Soveltuu etäohjattavalle tehonlähteelle:

kyllä

Kiinnitystapa:

ruuvikiinnitys

Väri:

sinkki

Pinnan suojaus:

muu

Pintamateriaali:

matta

Materiaali:

metalli

Materiaalin laatu:

muu

Antibakteerinen käsittely:

ei

Iskunkestävyysluokka:

muu

Laitteen leveys:

70 mm

Laitteen korkeus:

70 mm

Laitteen syvyys:

27 mm

Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):

21 mm

Pistorasian tyyppi:

TV/RD/SAT

DAB+:

kyllä

TV-taajuusalue:

5...1300 MHz

Radiotaajuusalue:

87.5...108 MHz

SAT-taajuusalue:

950...2400 MHz

Suojauksen tehokkuusluokka:

luokka A

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Antennirasia ketjutettava 20dB, 5-2400MHz, TV-R/SAT, DC-pass, Televes, Televes

Televesin täysin säteilytiivis ketjutettava antennirasia laadukkailla IEC- liittimillä.Kaksi IEC-liitintä, joista uros on TV:lle tai Radiolle ja naaras satelliittivirittimelle.
Nopeat ja luotettavat jousiliittimet takaavat varman kontaktin. DOCSIS yhteensopiva.
Täyttää M65F määräyksen antennirasialle asetetut vaatimukset.

Tekniset tiedot:
Vaimennus IEC-uros 5-47MHz: 20dB
Vaimennus IEC-uros 47-2150MHz: 20dB
Vaimennus IEC-naaras 950-2150MHz: 24dB
Vaimennus IEC-naaras 2150-2400MHz: 24,5dB

Läpimenovaimennus 5-860 MHz: 0,6dB
Läpimenovaimennus 900-2150 MHz: 1dB
Läpimenovaimennus 2400 MHz: 2dB