TELEVES - Antennirasia ketjutettava 8dB - T5228 (2x2.4 GHz)

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - ketjutettava
Lähtöjen määrä - 2
Asennustapa - muu
Moduulien lukumäärä - 1
Kotelointiluokka (IP) - IP20
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
1 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
8424450110157
Sähkönumero
7552155
Toimittajan tuotenumero
T5228
Tukkuerä
100
Malli / Tyyppi:
ketjutettava
Lähtöjen määrä:
2
Asennustapa:
muu
Moduulien lukumäärä:
1
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Haaravaimennus 860 MHz:llä:
8 dB
Läpimenovaimennus 860 MHz:llä:
1 dB
Haaravaimennus 2150 MHz:llä:
9 dB
Läpimenovaimennus 2150 MHz:llä:
5 dB
Soveltuu kaapelimodeemille:
kyllä
Soveltuu etäohjattavalle tehonlähteelle:
kyllä
Kiinnitystapa:
ruuvikiinnitys
Väri:
sinkki
Pinnan suojaus:
muu
Pintamateriaali:
matta
Materiaali:
metalli
Materiaalin laatu:
muu
Antibakteerinen käsittely:
ei
Iskunkestävyysluokka:
muu
Laitteen leveys:
70 mm
Laitteen korkeus:
70 mm
Laitteen syvyys:
27 mm
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):
21 mm
Pistorasian tyyppi:
TV/RD/SAT
DAB+:
kyllä
TV-taajuusalue:
5...1300 MHz
Radiotaajuusalue:
87.5...108 MHz
SAT-taajuusalue:
950...2400 MHz
Suojauksen tehokkuusluokka:
luokka A
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Televesin täysin säteilytiivis ketjutettava antennirasia laadukkailla IEC- liittimillä.
Kaksi IEC-littimiä josta uros on TV:lle tai Radiolle, naaras IEC satelliittivirittimelle.
Nopeat ja luotettavat jousiliittimet takaavat varman kontaktin.
DOCSIS yhteensopiva
Täyttää M65F määräyksen antennirasialle asetetut vaatimukset.
Tekniset tiedot:
Vaimennus IEC-uros 5-47MHz:llä: 6dB
Vaimennus IEC-uros 47-2150MHz:llä: 7,5dB
Vaimennus IEC-naaras 950-2150MHz:llä: 9dB
Vaimennus IEC-naaras 2150-2400 MHz 10dB
Läpimenovaimennus 860 MHz:llä: 3,5dB
Läpimenovaimennus 2150 MHz:llä: 5dB
Läpimenovaimennus 2400 MHz:llä 7,5dB


