TELEVES - Antennirasia päättyvä 1dB - T522610 (5-790MHz)

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - päättyvä
Lähtöjen määrä - 2
Asennustapa - uppoasennus
Moduulien lukumäärä - 1
Kotelointiluokka (IP) - IP20
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
1 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
8424450161227
Sähkönumero
7551940
Toimittajan tuotenumero
T522610
Tukkuerä
10
Malli / Tyyppi:
päättyvä
Lähtöjen määrä:
2
Asennustapa:
uppoasennus
Moduulien lukumäärä:
1
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Haaravaimennus 860 MHz:llä:
1 dB
Läpimenovaimennus 860 MHz:llä:
1 dB
Haaravaimennus 2150 MHz:llä:
1.5 dB
Läpimenovaimennus 2150 MHz:llä:
0 dB
Soveltuu kaapelimodeemille:
kyllä
Kokoonpano:
peruselementti
Soveltuu etäohjattavalle tehonlähteelle:
kyllä
Kiinnitystapa:
ruuvikiinnitys
Väri:
sinkki
Pinnan suojaus:
muu
Pintamateriaali:
matta
Materiaali:
metalli
Materiaalin laatu:
muu
Antibakteerinen käsittely:
ei
Iskunkestävyysluokka:
muu
Laitteen leveys:
70 mm
Laitteen korkeus:
70 mm
Laitteen syvyys:
27 mm
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):
21 mm
Pistorasian tyyppi:
TV/RD/SAT
DAB+:
kyllä
TV-taajuusalue:
5...790 MHz
Radiotaajuusalue:
87.5...108 MHz
Suojauksen tehokkuusluokka:
luokka A
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Antennirasia päättyvä 1dB
LTE800
TV-Radio 5-790MHz
SAT 950-2400MHz (DC Pass)


