TELEVES - Antennirasia päättyvä 1dB TV/R - T5232

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - päättyvä
Lähtöjen määrä - 2
Asennustapa - uppoasennus
Moduulien lukumäärä - 1
Kotelointiluokka (IP) - IP20
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
1 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
8424450110171
Sähkönumero
7551939
Toimittajan tuotenumero
T5232
Tukkuerä
100
Malli / Tyyppi:
päättyvä
Lähtöjen määrä:
2
Asennustapa:
uppoasennus
Moduulien lukumäärä:
1
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Haaravaimennus 860 MHz:llä:
0.5 dB
Läpimenovaimennus 860 MHz:llä:
1 dB
Haaravaimennus 2150 MHz:llä:
0.5 dB
Läpimenovaimennus 2150 MHz:llä:
0 dB
Soveltuu kaapelimodeemille:
kyllä
Kokoonpano:
peruselementti
Soveltuu etäohjattavalle tehonlähteelle:
kyllä
Kiinnitystapa:
kynsi-/ruuvikiinnitys
Väri:
sinkki
Pinnan suojaus:
muu
Pintamateriaali:
matta
Materiaali:
metalli
Materiaalin laatu:
muu
Antibakteerinen käsittely:
ei
Iskunkestävyysluokka:
muu
Laitteen leveys:
70 mm
Laitteen korkeus:
70 mm
Laitteen syvyys:
27 mm
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):
21 mm
Pistorasian tyyppi:
TV/RD
DAB+:
kyllä
TV-taajuusalue:
5...1218 MHz
Radiotaajuusalue:
87.5...108 MHz
Suojauksen tehokkuusluokka:
luokka A
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Televes T5232 on päättyvä 1dB:n antennirasia joka soveltuu käytettäväksi 5-1218MHz:n antenniverkoissa. Antennirasia on DOCSIS 3.1 yhteensopiva.
Täysin säteilytiivisrunko laadukkailla IEC- liittimillä.
Nopeat ja luotettavat jousiliittimet takaavat varman kontaktin.
Tekniset tiedot:
- TV alueen vaimennus 1 dB (5-75 MHz / 125-1218 MHZ)
- FM alueen vaimennus 3 dB (88-108 MHz)
- Yhteensopiva kaapeleiden kanssa, joiden vaipan halkaisija on Ø 5...6,9 mm ja sisäjohtimien halkaisija 0,65...1,2 mm
- Laaja marginaali sisäjohtimen pituudessa 5...15 mm


