TELEVES - F-JATKO Naaras - Naaras - T417302

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - liitin/liitin
Liittimen tyyppi - F
Rakennetyyppi - suora
Impedanssi - 75 Ohm
Kiinnitystapa - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8424450179581
Sähkönumero
7552709
Toimittajan tuotenumero
T417302
Tukkuerä
100
Malli / Tyyppi:
liitin/liitin
Liittimen tyyppi:
F
Rakennetyyppi:
suora
Impedanssi:
75 Ohm
Kiinnitystapa:
muu
F-JATKO Naaras - Naaras sisältää mutterin. 10 kpl paketeissa.
Yhdistä F-uros liittimillä varustetut kaapelit yhteen tällä adapterilla. Pituus 27mm sisältäen mutterin ja aluslevyn.
Yhdistä F-uros liittimillä varustetut kaapelit yhteen tällä adapterilla. Pituus 27mm sisältäen mutterin ja aluslevyn.


