TELEVES - Haaroitin - 5-1218 MHz / 2x11 dB

Finnsat Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - haaroitin

  • Taajuus - 5...1218 MHz

  • Maksimi haaravaimennus - 11 dB

  • Haarojen lukumäärä - 2

  • Kytkentätapa - F-liitin

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8424450193020

Sähkönumero

7552792

Toimittajan tuotenumero

T456203

Tukkuerä

10

Malli / Tyyppi:

haaroitin

Taajuus:

5...1218 MHz

Maksimi haaravaimennus:

11 dB

Haarojen lukumäärä:

2

Kytkentätapa:

F-liitin

Maksimi läpimenovaimennus:

1.5 dB

Soveltuu etäohjattavalle tehonlähteelle:

ei

Haaroitin kahteen, 5-1218MHz, 2 x TAP 11dB, Televes

Televesin haaroitin kahteen 11 dB:n haaravaimennuksella. Taajuusalue 5-1218MHz, soveltuu antenni- ja kaapeliverkoille. Docsis3.1 yhteensopiva.

Muista asentaa päätevastukset käyttämättömiin lähtöihin!